Chain pipe wrench L.1280mm Header Handles

Nr art.: 87130030
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ urządzenia mocującego Łańcuch
Długość łańcucha 1 000 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Szczęki obrotowe
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 1 285 mm
Masa całkowita 12 944 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87130030
EAN / GTIN 4005887274601
Numer producenta 87130030
Numer L L60010 4985
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Product features:
  • heavy-duty steel chain
  • suitable for particularly large diameters
  • can be used in 2 directions
  • hardened, two-sided serrated, replaceable jaws
  • powerful due to maximum leverage

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 1280 mm
  • Chain length: 1000 mm
  • Pipe diameter max. (mm): 203,2 mm
  • Pipe diameter max. (inch): 8 ″
  • Pipe diameter min. (mm): 38,1 mm
  • Pipe diameter min. (inch): 1 1/2 ″
  • Weight (g): 12944 g
  • Weight in kg: 12.94 kg