Řetězové kleště na trubky, délka 1280 mm, hlavice a rukojeti

Artiklové číslo: 87130030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Typ upínacího zařízení Řetěz
Délka řetězu 1 000 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Čelisti otočné
Materiál Ocel
Výrobní proces Kalené
Celková délka 1 285 mm
Hmotnost celkem 12 944 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87130030
EAN / GTIN 4005887274601
Číslo výrobce 87130030
L-číslo L60010 4985
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s odolným ocelovým řetězem
  • Vhodné pro zvláště velké průměry
  • Lze použít ve 2 směrech
  • Kalené, oboustranně vroubkované, vyměnitelné čelisti
  • Výkonný díky maximálnímu pákovému efektu

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 1280 mm
  • Délka řetězu: 1000 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 203,2 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 8″
  • Průměr trubky min. (mm): 38,1 mm
  • Průměr potrubí min. (palce): 1 1/2″
  • Hmotnost (g): 12944g
  • Hmotnost kg: 12,94kg