• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per tubi a catena diametro min. del tubo 1 1/2″ 8″

Codice art.: 87130030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87130030
EAN / GTIN 4005887274601
Codice del produttore 87130030
Numero-L L60010 4985
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con catena in acciaio per impieghi gravosi
  • Adatto per diametri particolarmente grandi
  • Può essere utilizzato in 2 direzioni
  • Ganasce temprate, seghettate su entrambi i lati e sostituibili
  • Potente grazie alla leva massima

Proprietà:

  • Diametro minimo del tubo (pollici): 1 1/2 ″
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 8 ″
  • Lunghezza della catena: 1000 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 203,2 mm
  • Diametro del tubo min. (mm): 38,1 mm
  • Lunghezza mm (L): 1285 mm
  • Peso: 12944 g
  • Larghezza mm (b): 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati