Drift punch

Nr art.: 8711330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 12 mm
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 120 mm
Norma DIN 6458
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8711330
EAN / GTIN 4010883871136
Numer producenta 8711330
Numer L L60160 2625
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 6458
  • GEDORE vanadium steel
  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished
  • Special sizes available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design low spark: no
  • Design: Through-hardened and tempered over the entire length, impact heads inductively tempered
  • Drift Ø [mm]: 5 mm
  • Material: Vanadium steel
  • Octagonal shank [mm]: 12 mm
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no