Autista

Codice art.: 8711330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Punzoni
Forma del codolo Ottagonale
Diametro del codolo 12 mm
Esecuzione testa di percussione temprate
Lunghezza complessiva 120 mm
Normativa DIN 6458
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Impugnatura presente no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8711330
EAN / GTIN 4010883871136
Codice del produttore 8711330
Numero-L L60160 2625
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
* non a norma
Misure speciali su richiesta

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 12 mm
  • Design: Temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza, teste d'impatto temprate induttivamente
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Ø deriva [mm]: 5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no