Razrezovalnik, 8-stranski 120 x 12 x 5 mm

Št. art.: 8711330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8711330
EAN/GTIN 4010883871136
Številka proizvajalca 8711330
L-število L60160 2625
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6458
GEDORE vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in kaljeno
Induktivno kaljene udarne glave
Delovni konec svetlo brušen in brezbarvno lakiran
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 12 mm
  • Zasnova: Po celotni dolžini kaljeni in kaljeni, udarne glave induktivno kaljene
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø premika [mm]: 5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez