{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 36,5 mm | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym | tak | |
| Średnica główki przegubowej | 20 mm | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 869 | |
| EAN / GTIN | 4000896038824 | |
| Numer producenta | 869 | |
| Numer L | L60140 802 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |