Snodo universale ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 36.5 mm

Codice art.: 869
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
Lunghezza complessiva L 36,5 mm
Uscita Quadro esterno
Superficie es. cromata
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Con testa snodata, Quadro esterno
Diametro testa snodata 20 mm
Tipo di prodotto snodo cardanico
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 869
EAN / GTIN 4000896038824
Codice del produttore 869
Numero-L L60140 802
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 36.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg
  • Per utilizzo manuale