Univerzalni sklep

Št. art.: 869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Skupna dolžina L 36,5 mm
Pogon Zunanji 4-kotnik
Površina kromirano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Z zglobno glavo, Zunanji 4-kotnik da
Premer glave zgloba 20 mm
Vrsta izdelka kardanski zglob
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 869
EAN/GTIN 4000896038824
Številka proizvajalca 869
L-število L60140 802
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 36,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,03 kg
  • Za ročno upravljanje