• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Joiners' hammer

Nr art.: 8684500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 5111
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 25 mm
Szerokość główki 25 mm
Długość całkowita 310 mm
Długość, Trzonek 310 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8684500
EAN / GTIN 4010883868457
Numer producenta 8684500
Numer L L60160 5414
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With hardened handle protective steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw

Cecha szcz.:

  • Design: French shape
  • Handle material: Ash
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Web length [mm]: 25 mm
  • Web width [mm]: 25 mm