• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Truhlářské kladivo 25 mm

Artiklové číslo: 8684500

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Norma DIN 5111
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Výška hlavy 25 mm
Šířka hlavy 25 mm
Celková délka 310 mm
Délka, Násada 310 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu zámečnické kladivo
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8684500
EAN / GTIN 4010883868457
Číslo výrobce 8684500
L-číslo L60160 5414
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dvojitá zakřivená jasanová rukojeť DIN 5111

Charakteristika:

  • Konstrukce: Francouzský tvar
  • Šířka pásu [mm]: 25 mm
  • Délka pásu [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál rukojeti: Popel