{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 5111 | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Altura de la cabeza | 25 mm | |
| Anchura de cabeza | 25 mm | |
| Longitud total | 310 mm | |
| Longitud, Mango | 310 mm | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Superficie | natural | |
| Tipo de producto | martillo de cerrajero | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 8684500 | |
| EAN / GTIN | 4010883868457 | |
| Número del fabricante | 8684500 | |
| Número L | L60160 5414 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |