Uchwyt nasadowy z uchwytem T ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ 295 mm

Nr art.: 866-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Steckgriff mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 295 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 295 mm
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 866-10
EAN / GTIN 4000896241842
Numer producenta 866-10
Numer L L60140 5430
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Z zabezpieczeniem przed wystrzeleniem
  • Uchwyt w kształcie litery T, dwuskładnikowy
  • Powierzchnia: matowana
  • człon: Kwadratowy profil pełny 6,3 mm (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 295 mm
  • Długość l1: 262 mm
  • Do obsługi ręcznej