Mango prolongador con mango en T ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 295 mm

Número de artículo: 866-10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Steckgriff mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 295 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango en T
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total L 295 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 866-10
EAN / GTIN 4000896241842
Número del fabricante 866-10
Número L L60140 5430
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Länge l1: 262 mm
  • Für Handbetätigung

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript