Porte-douille à manche en T ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 295 mm

Réf.: 866-10
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
Référence fabricant Steckgriff mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 295 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée en T
Type de produit clé à douilles
Surface chromage mat
Longueur totale L 295 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 866-10
EAN / GTIN 4000896241842
Réf. fabricant 866-10
Article hors catalogue L60140 5430
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Manche en T bimatière
  • Surface : chromée mate
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 295 mm
  • Longueur l1: 262 mm
  • Utilisation manuelle