Nástrčná rukojeť s T-rukojetí ∙ čtyřhran 6,3 mm (1/4 palce) ∙ 295 mm

Artiklové číslo: 866-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Steckgriff mit T-Griff ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ 295 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Rukojeť T
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch matně chromované
Celková délka L 295 mm
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 866-10
EAN / GTIN 4000896241842
Číslo výrobce 866-10
L-číslo L60140 5430
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť T
  • Povrch: matně chromováno
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 295 mm
  • Délka l1: 262 mm
  • Pro ruční manipulaci