{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten | |
| Długość nominalna śruby | 160 mm | |
| Rozmiar gwintu | M18 | |
| Długość gwintu | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | |
| Masa | 255 g |
| Numer artykułu | 86561 | |
| EAN / GTIN | 4020772086565 | |
| Numer producenta | 86561 | |
| Numer L | L30120 109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |