• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tapbouten van T-gleufmoeren

Artikelnummer: 86561
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 86561
EAN/GTIN 4020772086565
Nummer fabrikant 86561
L-nummer L30120 109
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten van T-gleufmoeren, gerolde schroefdraad. M 6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x L: M18x160 *
  • Sterkteklasse: 8,8
  • B1: 23
  • B2: 100
  • VE: -
  • Gewicht: 255 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan