Écrous à rainure en T boulons de goujon

Réf.: 86561
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Longueur nominale des vis 160 mm
Taille de filetage M18
Longueur de filet 100 mm
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 255 g

Identification et classification

Référence article 86561
EAN / GTIN 4020772086565
Réf. fabricant 86561
Article hors catalogue L30120 109
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous à rainure en T goujons filetés. M 6 à M12 trempés à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempés à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x L: M18 x 160 *
  • Classe de résistance: 8,8
  • B1: 23
  • B2: 100
  • UE: -
  • Poids: 255 g