Screws for T-slot, strength class 12.9

Nr art.: 86462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 24 mm
Długość całkowita 100 mm
Długość nominalna śruby 100 mm
Rozmiar gwintu M24
Długość gwintu 70 mm
Powierzchnia powłoka fosforanowa; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12,9
Masa 540 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 86462
EAN / GTIN 4020772086466
Numer producenta 86462
Numer L L30120 101
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

T-slot bolts,
Strength class 12.9, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, tempered. Stamped with strength class.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M24x24x100
  • A: 23.7
  • B: 70
  • E: 40
  • O: 16
  • VE: -
  • Weight: 540 g