• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9

Artikel-Nr.: 86462
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß 24 mm
Länge gesamt 100 mm
Schrauben-Nennlänge 100 mm
Gewindegröße M24
Gewindelänge 70 mm
Oberfläche phosphatiert; vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12,9
Gewicht 540 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 86462
EAN / GTIN 4020772086466
Herstellernummer 86462
L-Nummer L30120 101
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M24x24x100
  • A: 23,7
  • B: 70
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Gewicht: 540 g