• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šrouby pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 86462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 24 mm
Celková délka 100 mm
Jmenovitá délka šroubů 100 mm
Rozměr závitu M24
Délka závitu 70 mm
Povrch fosfátováno; Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 12,9
Hmotnost 540 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 86462
EAN / GTIN 4020772086466
Číslo výrobce 86462
L-číslo L30120 101
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s drážkou T,
Třída pevnosti 12,9, kovaná, vodicí otvor T vyčištěn, válcovaný závit, temperovaný. Orazítkované pevnostní třídou.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M24x24x100
  • A: 23,7
  • Š: 70
  • E: 40
  • K: 16
  • VE: -
  • Hmotnost: 540 g