{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk | 90 mm | |
| Rozstaw maks. | 60 mm | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Wykonanie szczęk | szerokie | |
| Oznaczenie producenta | 109 | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło ręczne |
| Numer artykułu | 863600 250 | |
| EAN / GTIN | 4027474529369 | |
| Numer producenta | 109-250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |