Stropná a montážna podpera 300

Č. pol.: 861780 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel
Materiál rukoväti 2-zložkový plast
Celková dĺžka 170 cm - 300 cm
Nosná platňa 9×7 cm
maximálne zaťaženie 110 kg
Výkyvný uholník -45 Stupeň - 45 Stupeň
Zvláštnosť výkyvný; protišmykový
vhodné pre sádrokartón; drevené dosky; panely; strešné laty; kovové lišty; fólie; korpusy lámp
Hmotnosť 3,5 kg
Druh produktu Strešná podpera / montážna podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 861780 300
EAN/GTIN 4008158041261
Číslo výrobcu STE300

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka silným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC. Ovládanie jednou rukou vďaka 2-zložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysúvanie a zasúvanie teleskopickej tyče. Nastaviteľná prídržná sila otáčaním podpery na rukoväti. Možnosť zaťaženia do maximálne 160 kg (veľ. 250), resp. 110 kg (veľ. 300) s úplne zasunutou teleskopickou tyčou. Dá sa použiť aj na šikmých plochách vďaka nepretržite sa otáčajúcim kontaktným plochám od -45° do 45°.
Pri používaní na svahoch sa môže zaťažovať až do max. 40 kg.

Použitie:

Na upevnenie sadrokartónu, drevených dosiek, panelov, strešných líšt, kovových pásov, fólií a telies svietidiel vo výške do 3,00 m. Vďaka otočným a protišmykovým kontaktným plochám z PVC je možné bez problémov používať aj na svahoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo