Telescopic drywall support STE 3700

Nr art.: STE370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Powierzchnia podstawy
Seria STE
Oznaczenie producenta Decken- und Montagestütze
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor czarny
Materiał stojaka podłogowego rura stalowa
Drganie Z amortyzacją
Pochylenie regulowane 45 stopni
Właściwości W wykonaniu antypoślizgowym
Min. zakres regulacji wysokości 2 070 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 3 700 mm
Rodzaj produktu Podpórki
Maks. nośność 350 kg
Z regulacją wysokości tak
Wysokość użytkowa 3 700 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu STE370
EAN / GTIN 4008158041278
Numer producenta STE370
Numer L L80030 417
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Resilient up to a maximum of 350 kg when the telescopic rod is fully retracted
  • Extremely stable construction due to highly durable steel pipes and non-slip PVC contact surfaces (9 x 7 cm)
  • Single-handed operation thanks to 2-component plastic handle with pump mechanism
  • Quick-slide button for rapid extension and retraction of the telescopic bar
  • Controllable holding force by turning the support on the grip
  • Application also on slopes due to continuously swivelling contact surfaces from -45° to +45°

Cecha szcz.:

  • Load limit at max. Pull-out length: 65 kg
  • Load limit at min. Pull-out length: 350 kg
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Steel tube, coated
    • Lever made of reinforced PA6 plastic
    • Plastic protective caps
  • Travel: 2070-3700 mm

Zaleta:

Extremely secure hold
  • The support guarantees a reliable and secure hold:
    • due to robust design ensures a max load of 350 kg can be applied (dependent upon the size of support and length applied)
      • due to rubber PVC contact surfaces top and bottom
        • due to anti-slip system integrated in the grip
        Quick and accurate handling
        • The support can be precisely set to requirements, and safely released:
          • due to fixing in three steps: In order to pre-set the telescopic drywall support press the release button and extend the telescopic inner tube to the desired length. Fine adjustment takes place by pressing the pump lever until the system plate of the support lies against the workpiece. Then turn the grip clockwise until the desired holding force is attained (observe the max. load-bearing capacity)
            • due to releasing in two steps: First turn the telescopic drywall support anti-clockwise. As soon as no further holding force is present, press the release button to retract the inner tube.

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Staircase construction
  • Dry construction
  • Carpentry and woodwork
  • Fixes and supports during dry construction
  • Single-worker assembly

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Read and observe the operating instructions.
    • The specified load limits must not be exceeded.
    • You may only use the telescopic drywall support on level and clean surfaces.
    • You must not apply lateral loads to the telescopic drywall support.
    • The telescopic drywall support may only be tensioned by hand without additional aids.
    • You may only use original spare parts.
    • Protect yourself with safety goggles and a safety helmet.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly