Suporturi de plafon şi de montaj 300 cm

Cod articol: 861780 300
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel
Material mâner Plastic din două componente
Lungimea totală 170 cm - 300 cm
Placă purtătoare 9×7 cm
Capacitatea maximă de încărcare 110 kg
Unghi de rotire -45 grad - 45 grad
Particularitate rabatabil; antiderapante
Adaptat pentru Gipscarton; Scânduri de lemn; Panouri; Căpriori; Tije metalice; Folii; Corp de lampă
Greutate 3,5 kg
Tip produs Suporturi de plafon / suporturi de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Număr producător STE300

Descriere

Execuţie:

Construcţie extrem de stabilă datorită ţevilor de oţel extrem de rezistente la sarcini mari şi suprafeţelor de contact antialunecare din PVC. Operare cu o singură mână datorită mânerului de plastic din 2 componente, cu mecanism de pompare. Tastă de deplasare rapidă, pentru retragere şi extensie rapide a tijei telescopice. Forţă de susţinere reglabilă prin rotirea de la mâner a suporturilor. Se poate încărca până la cel mult 160 kg (Ref. 250) sau 110 kg (Ref. 300) când bara telescopică este complet retrasă. Utilizare şi la teşituri datorită suprafeţelor de contact rabatabile progresiv de la -45° la 45°.
Dacă se foloseşte suprafețe oblice, poate fi supusă unei sarcini de până la 40 kg.

Aplicaţie:

Pentru fixarea gipscartonului, a rafturilor de lemn, a panourilor, a căpriorilor, a tijelor metalice, a foliei şi a corpurilor de lampă cu o înălţime de până la 3,00 m. Folosirea la teşituri este de asemenea neproblematică datorită suprafeţelor de contact rabatabile şi antialunecare din PVC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii