Sledge hammer

Nr art.: 8614210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 1042
Długość całkowita 700 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 4 000 g
Długość, Trzonek 700 mm
Materiał, Trzonek włókno szklane
Rodzaj produktu przybitnik (młotek kowalski)
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8614210
EAN / GTIN 4010883861427
Numer producenta 8614210
Numer L L60160 1137
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With practically unbreakable fibreglass handle, with secured head
  • Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Fibreglass
  • head weight [g]: 4000 g
  • Magnet [mm]: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 700 mm
  • VDE certified: no