Kladivo se sklolaminátovou rukojetí, 4 kg, 700 mm

Artiklové číslo: 8614210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Norma DIN 1042
Celková délka 700 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 4 000 g
Délka, Násada 700 mm
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu perlík
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8614210
EAN / GTIN 4010883861427
Číslo výrobce 8614210
L-číslo L60160 1137
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1042
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí a zámkem hlavy, který je šetrný k rukám.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 700 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 4000 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez