• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Marteau de forgeron

Réf.: 8614210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Norme DIN 1042
Longueur totale 700 mm
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 4 000 g
Longueur, manche 700 mm
Matériau, manche fibre de verre
Type de produit marteau à main
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8614210
EAN / GTIN 4010883861427
Réf. fabricant 8614210
Article hors catalogue L60160 1137
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique et sécurité de la tête
Poignée en fibre de verre avec poignée en plastique et protection de la tête

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 700 mm
  • Poids de la tête [g]: 4000 g
  • Matériau du manche: fibre de verre
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non