Zwornica śrubowa z litej stali, Rozstaw: 160mm

Nr art.: 860482 160
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
730 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 160 mm
Zasięg maks. 80 mm
Grubość szyny ślizgowej 7,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 16,5 mm
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860482 160
EAN / GTIN 4067263736882
Numer producenta 860482 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.
Ruchoma płytka dociskowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki uchwytowi z przyczepną powierzchnią Haptoprene®® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.