Kokoteräs-ruuvipuristin 160 mm

Tuote nro.: 860482 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 133 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liukukiskon poikkipinta 16,5×7,5 mm
Leukaväli 160 mm
Ulottuma 80 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860482 160
EAN / GTIN 4067263736882

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.
Liikkuva painolevy integroidulla ruuvilukitsimella estää ruuvin aukeamisen tärinän vuoksi. Erinomainen vääntöteho kahvalla, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin