Zwornica śrubowa z litej stali, Rozstaw: 1000mm

Nr art.: 860482 1000
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku
ściski
Rozstaw maks. a; b
1 000 mm
Zasięg maks.
120 mm
Grubość szyny ślizgowej
13 mm
Szerokość szyny ślizgowej
27 mm
Rodzaj produktu
Ściski
Materiał ramion napinających
stal
Materiał szyny ślizgowej
stal
Gwint wrzeciona
Gwint trapezowy
Z płytą dociskową
tak
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860482 1000
EAN / GTIN 4067263742968
Numer producenta 860482 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona.
Ruchoma płytka dociskowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki uchwytowi z przyczepną powierzchnią Haptoprene®® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.