{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | sargentos de tornillo | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 160 mm | |
| Alcance máx. | 80 mm | |
| Grosor riel de deslizamiento | 7,5 mm | |
| Anchura carriles deslizantes | 16,5 mm | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| con placa de compresión | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 860482 160 | |
| EAN / GTIN | 4067263736882 | |
| Número del fabricante | 860482 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |