Zwornice jednoręczne, przełączalne „DuoKlamp DUO”, rozstaw: 160mm

Nr art.: 860280 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornice jednoręczne
Rozstaw maks. a; b 160 mm
Zasięg maks. 85 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 15 mm
Maks. siła mocowania F 1 200 N
Min. zakres rozwierania 75 mm
Oznaczenie producenta DuoKlamp DUO
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Maks. zakres rozwierania 235 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Numer producenta DUO16-8
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ciągnionej stali, czerniona. Pałąk przesuwny, pałąk stały, korpus i dźwignia pompy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (odpornego na złamanie). Duże, płaskie powierzchnie mocujące umożliwiają mocowanie ze wszystkich stron szyny. Praktyczne pokrętło do szybkiego przestawiania z mocowania na rozwieranie. Z dźwignią zwalniającą do szybkiego przesuwu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jedną ręką przy mniejszych naciskach mocujących (do 1200 N). Szybkie przełączanie z mocowania na rozwieranie.