{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Zwornice jednoręczne | |
| Rozstaw maks. a; b | 450 mm | |
| Zasięg maks. | 85 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 15 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 1 200 N | |
| Min. zakres rozwierania | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | DuoKlamp DUO | |
| Wersja | wersja gładka | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Maks. zakres rozwierania | 535 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt powierzchni mocowania | kształt prostokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 860280 450 | |
| EAN / GTIN | 4008158028545 | |
| Numer producenta | DUO45-8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |