Enoročna spona s preklopom »DuoKlamp DUO«, Vpenjalne letve: 160mm

Št. art.: 860280 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DuoKlamp DUO
Presek vodila 20×5 mm
Širina razpiranja 75 mm - 235 mm
Območje vpenjanja 160 mm
Prevesna dolžina 85 mm
Maksimalna vpenjalna sila 1.200 Nm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860280 160
EAN/GTIN 4008158028521
Številka proizvajalca DUO16-8
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Drsna tračnica iz vlečenega jekla, brunirana. Drsni in nepremični lok, ohišje in in ročica so iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti lomu. Veliki ravni vpenjalni površini omogočata vpenjanje okoli tračnice. Praktičen vrtljiv gumb za hiter preklop iz vpenjanja na razpiranje. S sprostitveno ročico za hitro prestavljanje.

Uporaba:

Univerzalno uporabne, udobna enoročna uporaba za manjšo silo vpenjanja (do 1200 N). Vpenjanje in razpiranje s hitrim preklopom.