{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Menghină pentru o singură mână | |
| Deschidere max. a; b | 160 mm | |
| Descărcare max. | 85 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 5 mm | |
| Lățime șine de glisare | 15 mm | |
| Forță de strângere max. F | 1.200 N | |
| Lățimea de întindere min. | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | DuoKlamp DUO | |
| Execuție | lis | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Lățimea de întindere max. | 235 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Forma suprafeței de prindere | pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 860280 160 | |
| EAN / GTIN | 4008158028521 | |
| Număr producător | DUO16-8 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |