Wózek na paczki z drzwiami i dachem

Nr art.: 8582-3D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z drzwiami tak
Materiał drzwi siatka druciana
Wersja drzwi Drzwi 2-skrzydłowe
Z wyposażeniem do kłódek tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 269 mm
Szerokość użytkowa 700 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 730 mm
Głębokość całkowita Tg 1 169 mm
Wysokość całkowita Hg 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8582-3D
EAN / GTIN 4017976985824
Numer producenta 8582-3D
Numer L L90080 1161
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

System modułowy, spawana konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja skręcana. Ścianki czołowe i jedna ścianka wzdłużna zamknięte siatką drucianą o wymiarach 100 x 100 x 5 mm. Z drzwiami skrzydłowymi, ramą z rur stalowych z wtopioną siatką drucianą o wymiarach 100 x 100 x 5 mm. Zamek ryglowy wbudowany w ramę rurową, zamykany na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy), skrzydło drzwiowe można złożyć na ścianki czołowe. Z dachem z siatki drucianej. Podstawa z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekorem bukowym. Kółka: 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 269
  • Długość całkowita (mm): 1169
  • Całkowita szerokość (mm): 730
  • Całkowita wysokość (mm): 1800
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40