Balíkový vozík s dveřmi a střechou

Artiklové číslo: 8582-3D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S dveřmi ano
Materiál dveří drátěná mříž
Provedení dveří Křídlové dveře 2 křídlo
Vybaveno k použití visacích zámků ano
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 700 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Výška ložné plochy 269 mm
Užitná šířka 700 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem Bg 730 mm
Celková hloubka Tg 1 169 mm
Výška celková Hg 1 800 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8582-3D
EAN / GTIN 4017976985824
Číslo výrobce 8582-3D
L-číslo L90080 1161
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém, svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a jedna dlouhá stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. S dvojitými výklopnými dveřmi, trubkový ocelový rám se svařovaným drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Šroubový zámek integrovaný do trubkového rámu, uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky), dveřní křídlo lze sklopit ke koncovým stěnám. Se střechou z drátěného pletiva. Podesta z desek na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. Kolečka: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 700
  • Výška ložné plochy (mm): 269
  • celková délka (mm): 1169
  • Celková šířka (mm): 730
  • Celková výška (mm): 1800
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty