Carro para paquetes con puertas y techo

Número de artículo: 8582-3D
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Decoración Haya
Con puerta
Material de la puerta rejilla de alambre
Ejecución de la puerta Puerta batiente de 2 hoja
Con equipamiento para candados
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 700 mm
Profundidad de superficie de carga 1.000 mm
Altura de superficie de carga 269 mm
Anchura útil 700 mm
Profundidad útil 1.000 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total Bg 730 mm
Fondo total Tg 1.169 mm
Altura total Hg 1.800 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 8582-3D
EAN / GTIN 4017976985824
Número del fabricante 8582-3D
Número L L90080 1161
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular, tubo de acero y acero perfilado soldados, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales y una pared longitudinal cerradas con rejilla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble hoja, marco de tubo de acero con rejilla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cierre de pestillo integrado en el marco tubular, con posibilidad de cierre con candado (no incluido), hojas de la puerta abatibles hacia las paredes frontales. Con techo de rejilla. Plataforma de tablero de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 700
  • Altura de la superficie de carga (mm): 269
  • longitud total (mm): 1169
  • Anchura total (mm): 730
  • Altura total (mm): 1800
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40