Chariot à portes battantes et toit

Réf.: 8582-3D
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec porte oui
Matériau porte treillis métallique
Exécution porte porte battante à 2 vantail
Equipé pour cadenas oui
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 700 mm
Profondeur plateau 1 000 mm
Hauteur plateau 269 mm
Largeur utile 700 mm
Hauteur utile 1 000 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale Bg 730 mm
Profondeur totale Tg 1 169 mm
Hauteur totale Hg 1 800 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8582-3D
EAN / GTIN 4017976985824
Réf. fabricant 8582-3D
Article hors catalogue L90080 1161
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire, tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction boulonnée. Parois frontales et une paroi longitudinale fermées par un grillage métallique de 100 x 100 x 5 mm. Avec une double porte battante, cadre en tube d’acier avec grillage métallique soudé de 100 x 100 x 5 mm. Verrou intégré dans le cadre tubulaire, verrouillable par cadenas (non fourni), vantail de porte rabattable contre les parois frontales. Avec toit en treillis métallique. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Hauteur de plateau (mm): 269
  • Longueur totale (mm): 1169
  • Largeur totale (mm): 730
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40