Bolts for T-slots

Nr art.: 85670
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 22 mm
Długość całkowita 160 mm
Długość nominalna śruby 110 mm
Rozmiar gwintu M20
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 85670
EAN / GTIN 4020772085674
Numer producenta 85670
Numer L L30120 104
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M20x22x160 *
  • Strength class: 8.8
  • A: 21.7
  • B: 110
  • E: 35
  • O: 14
  • VE: -
  • Weight: 500 g