{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensione nominale cave | 22 mm | |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Lunghezza nominale delle viti | 110 mm | |
| Misura del filetto | M20 | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Vite per cave | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Peso | 500 g |
| Codice articolo | 85670 | |
| EAN / GTIN | 4020772085674 | |
| Codice del produttore | 85670 | |
| Numero-L | L30120 104 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |