Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 85670
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 22 mm
Longitud total 160 mm
Longitud nominal del tornillo 110 mm
Tamaño de rosca M20
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 85670
EAN / GTIN 4020772085674
Número del fabricante 85670
Número L L30120 104
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M20x22x160 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 21,7
  • An: 110
  • E: 35
  • K: 14
  • V: -
  • peso: 500 g