• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Klucz nasadowy trzpieniowy z główką kulową do czujnika obrotów ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 4 mm

Nr art.: 8501KK-4
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita 80 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8501KK-4
EAN / GTIN 4000896157839
Numer producenta 8501KK-4
Numer L L60140 4355
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installation and removal of the engine speed sensor on VW:
1.4 l injection engines (direct injection engine with turbo charger): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
1.4 l injection engines (direct injection engine with turbo charger and compressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Long design
  • With ball-head
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 6.3 mm (1/4 inch)
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 4 mm
  • Dimensions / length: 80 mm
  • Length l1: 60 mm
  • Net weight: 0.02 kg
  • For manual operation