• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehzahlsensor Kugelkopf Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm

Artikel-Nr.: 8501KK-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 4 mm
mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant ja
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche gehärtet
Länge gesamt 80 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8501KK-4
EAN / GTIN 4000896157839
Herstellernummer 8501KK-4
L-Nummer L60140 4355
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW:
1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat
1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran
  • Lange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung