{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | no | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 4 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos | sí | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Cabeza esférica | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | material endurecido | |
| Longitud total | 80 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 8501KK-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896157839 | |
| Número del fabricante | 8501KK-4 | |
| Número L | L60140 4355 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |