Kuglehovedskruetrækkerudtag til motorhastighedssensor

Art.-nr.: 8501KK-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8501KK-4
EAN/GTIN 4000896157839
Producentnummer 8501KK-4
L-nummer L60140 4355

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Fra og/eller Montering af motorhastighedssensor på VW:
1,4 l indsprøjtningsmotorer (direkte indsprøjtning med turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco,
Passat 1,4 l indsprøjtningsmotorer (turboladede og superladede med direkte indsprøjtning): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, EOS, Scirocco,
  • Lang udførelse
  • Med kuglehoved
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 4 mm
  • Mål / længde: 80 mm
  • Længde L1: 60 mm
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Til manuel betjening