• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Mobile workbench WB 621 7 drawers anthracite, RAL 7016 L.500mm x W.1150mm x H.1045mm

Nr art.: 85010621
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
Kolor RAL RAL 7016; RAL 9005
Część opisana Szuflady; korpus
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Korpus; Schrankfach; Schubladen; Schrankfach; Schubladen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; czarny
Szerokość całkowita 1 150 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wys. całkowita 1 045 mm
Szerokość korpusu 1 150 mm
Głębokość korpusu 500 mm
Wysokość korpusu 1 045 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Wysokość frontu 118 mm; 151 mm; 75 mm
Szerokość użytkowa szuflad 530 mm; 880 mm
Głębokość użytkowa szuflad 350 mm
Wysokość użyteczna szuflad 118 mm; 151 mm; 75 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Nośność szuflad 30 kg; 40 kg; 45 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann nie
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 1 szt.
Przylga drzwiowa strona prawa
Przygotowanie do kłódki nie
Szerokość płyty 1 150 mm
Głębokość płytki 500 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 750 kg
Masa 97,5 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 85010621
EAN / GTIN 4018754336241
Numer producenta 85010621
Numer L L60010 7542
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Solid birch plywood worktop with a working height of 104 cm.
  • With 7 full-extension drawers, 2 of them in XXL format, and lockable cupboard section.
  • Three-stage security concept with individual locking and fold-down key.
  • With cable outlets and a cable duct for an organised and safe working environment.
  • Can be extended with an e-kit with triple socket, cable and magnetic holder and USB ports.
Features:
  • Three-stage security concept:
  1. Central locking with cylinder lock on the side with fold-down key
  2. Individual locking prevents unintentional opening while travelling
  3. Anti-tilt protection - several drawers cannot be pulled out at the same time
  • 7 easily removable drawers with full-extension runners and ball cage guides
  • 2 drawers in generous XXL format, 880 mm
  • Separate cupboard compartment with magnetic holder and height-adjustable intermediate shelf (70 mm grid)
  • Drawers and cupboard compartment close at the same time
  • Large worktop with multiplex birch wood panel (with FSC certification), 1150 x 500 x 30 mm
  • Cabling through 2 rubberised bushings
  • Removable cable duct on the back
  • Oil and acid-resistant wheels (Ø 125 mm) with thread guard to protect the bearings from dirt and threads, with 2 parking brakes
  • Paper roll holder
  • Body RAL 7016, drawers and cupboard compartment RAL 9005 in robust industrial powder coating
  • Stainless steel moulding
  • Square hole grid for hooks on both sides (no. 8031-8041)
  • Optional: E-kit with a 3-way socket, 2 USB ports, cable holder and magnetic mounting bracket
  • Can be equipped with STAHLWILLE TCS inserts

Cecha szcz.:

  • Number of drawers: 7
  • Load capacity: 750kg
  • Drawer load capacity: 40kg
    30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Internal drawer dimensions: 880 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 75 mm (2x)
    530 x 350 x 118 mm (2x)
    530 x 350 x 151 mm (1x)
  • Colour: anthracite, RAL 7016; black, RAL 9005
  • Height mm (h): 1045 mm
  • Length mm (L): 500 mm
  • Weight kg: 97,500kg
  • Width mm (b): 1150 mm