{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016; RAL 9005 | |
| Opisan del | Predali; ohišje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Opisan del | Korpus; Schrankfach; Schubladen; Schrankfach; Schubladen | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; črna | |
| Celotna širina | 1.150 mm | |
| Celotna globina | 500 mm | |
| Celotna višina | 1.045 mm | |
| Širina korpusa | 1.150 mm | |
| Korpus, globina | 500 mm | |
| Korpus, višina | 1.045 mm | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 7 kos | |
| Višina sprednjega dela | 118 mm; 151 mm; 75 mm | |
| Uporabna širina predalov | 530 mm; 880 mm | |
| Uporabna globina predalov | 350 mm | |
| Uporabna višina predalov | 118 mm; 151 mm; 75 mm | |
| Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) | 100 % | |
| Nosilnost predalov | 30 kg; 40 kg; 45 kg | |
| S potisnim ročajem | Da | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | Ne | |
| Z vrati | da | |
| Število vrat | 1 kos | |
| Vratni tečaji | desno | |
| Pripravljeno za obešanko | ne | |
| Širina plošče | 1.150 mm | |
| Globina plošče | 500 mm | |
| Debelina plošče | 30 mm | |
| Material plošče | bukev | |
| Izvedba | Multiplex | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 750 kg | |
| Masa | 97,5 kg | |
| Opremljen z izborom orodja | ne | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 85010621 | |
| EAN/GTIN | 4018754336241 | |
| Številka proizvajalca | 85010621 | |
| L-število | L60010 7542 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |